SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール2.5 穴径(mm)19 穴径19 注文コード17730658 品番SN2.5-13RJ19
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)19 寸法B(mm)35 寸法C(mm)45.96 寸法D(mm)50.96 モジュール2.5 歯数13 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.32 軸穴径(mm)19 歯幅(mm)22 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)2.68 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)19 穴径19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする