KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
モジュール
2.5
穴径(mm)
17
穴径
17
注文コード
17730685
品番
SN2.5-13LJ17
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
45.96
寸法D(mm)
50.96
モジュール
2.5
歯数
13
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.34
軸穴径(mm)
17
歯幅(mm)
22
ねじれ
左方向
許容トルク(N・m)
2.68
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
17
穴径
17
CADデータダウンロード