SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール3 穴径(mm)20 穴径20 注文コード17731428 品番SN3-13LJ20
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)45 寸法C(mm)55.15 寸法D(mm)61.15 モジュール3 歯数13 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.58 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)25 ねじれ左方向 許容トルク(N・m)4.51 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)20 穴径20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする