KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール
3
穴径(mm)
20
穴径
20
注文コード
17731507
品番
SN3-15LJ20
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
63.64
寸法D(mm)
69.64
モジュール
3
歯数
15
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.79
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
25
ねじれ
左方向
許容トルク(N・m)
6.75
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
20
穴径
20
CADデータダウンロード