SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 モジュール3 穴径(mm)25 穴径25 注文コード17731717 品番SN3-26RJ25
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法B(mm)80 寸法C(mm)110.31 寸法D(mm)116.31 モジュール3 歯数26 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)2.4 軸穴径(mm)25 歯幅(mm)25 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)30.8 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)25 穴径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする