SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール4 穴径(mm)22 穴径22 注文コード17732128 品番SN4-13RJ22
参考基準価格(税別)¥10,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22 寸法B(mm)60 寸法C(mm)73.54 寸法D(mm)81.54 モジュール4 歯数13 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)1.28 軸穴径(mm)22 歯幅(mm)30 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)10.1 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)22 穴径22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする