SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール4 穴径(mm)32 穴径32 注文コード17732462 品番SN4-20RJ32
参考基準価格(税別)¥16,190 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)32 寸法B(mm)90 寸法C(mm)113.14 寸法D(mm)121.14 モジュール4 歯数20 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)3.02 軸穴径(mm)32 歯幅(mm)30 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)33 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)32 穴径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする