KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール
4
穴径(mm)
40
穴径
40
注文コード
17732487
品番
SN4-20RJ40
参考基準価格(税別)
¥16,190
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
113.14
寸法D(mm)
121.14
モジュール
4
歯数
20
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
2.85
軸穴径(mm)
40
歯幅(mm)
30
ねじれ
右方向
許容トルク(N・m)
33
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
40
穴径
40
CADデータダウンロード