SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 モジュール4 穴径(mm)30 穴径30 注文コード17732654 品番SN4-26RJ30
参考基準価格(税別)¥21,170 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)100 寸法C(mm)147.08 寸法D(mm)155.08 モジュール4 歯数26 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)4.93 軸穴径(mm)30 歯幅(mm)30 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)66.7 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)30 穴径30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする