アイリスチトセ
アイリスチトセの 掲示用品
アイリスチトセの 掲示板/コルクボード
展示ボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
材質
フレーム:アルミ枠、板面:ビニールレザー
注文コード
17732858
品番
KCALPA-36-L-GRN
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム:アルミ枠、板面:ビニールレザー
色
グリーン
奥行(mm)
28
高さH(mm)
1800
幅W(mm)
900
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※ご利用の際は別途脚が必要になります。対象メーカー品番:KCALPA-F
※
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません