※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17733616 品番 SRT1-80J19
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
歯数80 材質S45C 質量(kg)0.43 寸法H(mm)1.6 寸法A(mm)19 許容トルク(N・m)29.4 寸法D(mm)80 寸法E(mm)12 寸法B(mm)- 寸法I(mm)54.73 寸法J(mm)38.4 寸法G(mm)12
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする