※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17733957
品番
SRT2-30J17
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
歯数
30
材質
S45C
質量(kg)
0.28
寸法H(mm)
3.1
寸法A(mm)
17
許容トルク(N・m)
29
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
-
寸法I(mm)
61.23
寸法J(mm)
26.9
寸法G(mm)
15
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。