※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17734282
品番
SRT2-60J19
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
歯数
60
材質
S45C
質量(kg)
1.24
寸法H(mm)
3.1
寸法A(mm)
19
許容トルク(N・m)
94.3
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
-
寸法I(mm)
79.14
寸法J(mm)
56.9
寸法G(mm)
15
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。