※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17734763 品番 SRT4-30J45
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯数30 材質S45C 質量(kg)1.64 寸法H(mm)7.4 寸法A(mm)45 許容トルク(N・m)226 寸法D(mm)120 寸法E(mm)25 寸法B(mm)- 寸法I(mm)95.74 寸法J(mm)52.6 寸法G(mm)25
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする