SRTB2/3-50J12 SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17734964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 寸法A(mm)12 注文コード17734964 品番SRTB2/3-50J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品は歯数・寸法Aなど361種類から選べます 他の種類を見る
歯数50 材質S45C 質量(kg)0.062 寸法H(mm)1 寸法A(mm)12 許容トルク(N・m)3.07 角度(°)60° 寸法F(mm)10 寸法D(mm)33.3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)25 寸法I(mm)33.84 寸法J(mm)15.67 寸法G(mm)16 寸法K(mm)5
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする