※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
寸法A(mm)
15
注文コード
17734998
品番
SRTB2/3-60J15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
歯数・寸法A
など
361
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
60
材質
S45C
質量(kg)
0.088
寸法H(mm)
1
寸法A(mm)
15
許容トルク(N・m)
4.1
角度(°)
60°
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
30
寸法I(mm)
35.51
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
16
寸法K(mm)
5
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。