SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17740598 品番 SSA2-35J18
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2 歯数35 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)0.56 軸穴径(mm)18 寸法A(mm)18 寸法D(mm)74 種別平歯車 寸法E(mm)20 寸法C(mm)70 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.14〜0.3 穴径(mm)18 穴径18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする