KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17741212
品番
SSA2-55J20
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯数
55
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
1.44
軸穴径(mm)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
114
種別
平歯車
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
110
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.18〜0.36
穴径(mm)
20
穴径
20
CADデータダウンロード