KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17743872
品番
SSA3-35J22
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
35
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
1.95
軸穴径(mm)
22
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
111
種別
平歯車
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
105
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
穴径(mm)
22
穴径
22
CADデータダウンロード