KUAP4-2D-WHBS32 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所 17746706 KUAP4-2D-WHBS32 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所 17746706 KUAP4-2D-WHBS32 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所 17746706 KUAP4-2D-WHBS32 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所 17746706 KUAP4-2D-WHBS32 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所 17746706

浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

(45件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17746706 品番KUAP4-2D-WHBS32
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 対応戸厚(mm)30(アルミ框)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
浴室のレバー交換
製造業

30年前のの浴室レバー流石に角棒がさびてレバーが動かなくなり、交換しました。ちゃんと互換性あり見違えるようになりました。コスパも最高で感動しました!

対象商品:
17746697
2025-07-03
用途:
浴室扉のレバー交換
その他業種

築22年のマンション、TOTO JVV1418の浴室扉のレバーの交換です。翌日届き、お値段もリーズナブル。
サイズもピッタリで、簡単に出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
17746697
2025-02-28
用途:
浴室ドアノブが緩くなったので更改
その他業種

集合住宅の浴室ドアノブ(間仕切り錠)を探してたら購入された方のブログを見ていたらモノタロウさんにピッタリ適合する商品があり購入しました。自分で簡単に取替えも出来たので本当に助かりました。集合住宅等の小物などはメーカーよりも貴社でリーズナブルな物を取扱っておられることがある様なので今後は事前に問い合わせの上商品を探してみたいと思っています。今回は本当にありがとうございました。

対象商品:
17746697
2025-09-02
用途:
壊れた部品の交換
その他業種

同じ部品が見つかって非常に満足しております。ありがとうございました。また、宜しくお願い致します。

対象商品:
17746697
2024-08-22
用途:
自宅用
その他業種

TOTOの型番JB1317の浴室ドアです。20年以上です。錆びて扉が閉まらなくなり困っていました。検索してこのサイトが出たのと、他の方のレビューを参考にしてダメ元で購入してみました。あまりにもジャストフィットで驚きです。女性ですが、思っていたよりも簡単に取り替えることができました。レビューが大変、参考なりましたので、私も誰かの役に立てばと書き込みしました。

2人が参考にしています
対象商品:
17746697
2024-03-16
用途:
ドアノブ交換
その他業種

築20年のマンション浴室ドアノブ交換用に購入しました。
全く同じ商品で驚いています。
部品の一部プラスチックが経年劣化で割れてしまい、ガタついていました。
業者さんにお願いすれば、工賃もう馬鹿になりません。
交換も簡単でした。

1人が参考にしています
2023-05-27
用途:
浴室のドアノブ
その他業種

29年前のユニットバスTOTO型番JVC1418のドアノブが緩み閉まらなくなりました。
業者に頼むべきか悩みましたが、型番で検索したところこちらに辿り着き、同じ型番の方が交換した口コミをみつけ、ダメ元で交換してみようと購入。
交換方法はYouTubeで見つけびっくりするほど簡単に取り替えできました。

1人が参考にしています
対象商品:
17746697
2024-03-18
用途:
浴室補修
教育・研究機関

サイズぴったりで、問題なく使用することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする