※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

(147件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 注文コード17747546 品番M6×250
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はねじの呼び・内容量など478種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) ねじの呼びM6 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)250 ねじピッチ1 ねじ山種類メートル並目 ねじ長さ(mm)30 ねじの種類六角ボルト 寸法l(mm)250

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
電動ドリルに
サービス業

電動ドリルのグリップ台とグリップと繋ぐネジボルトが紛失してしまって購入しただけです。

2025-07-02
用途:
配管
建設業・工事業

この手のモノは注文寸法と必要数量が少なかったり微妙なので、近くの材料屋よりも大分価格が高いのだが、あえなく注文。品物は十二分

2024-12-20
用途:
柱と柱つなぐ
建設業・工事業

M10で長いボルトが欲しくて購入しました。値段も安く使って問題はなさそうです。次回も購入したいです。

2人が参考にしています
2025-02-09
用途:
アルフィンの固定
株式会社川田商会 協栄自工 様

庇の木造壁貫通取り付けに使いました。
ステンで錆びないので良いと思います。

対象商品:
42255744
2024-08-21
用途:
ボートの艤装やサイドフロートをとめる。
建設業・工事業

計算間違いで多く注文してしまいましたが、バリなど無く物が良さそうなのでその他にも使おうと思います。海で使うので錆びるかどうかは使っていってこれからわかると思います。

対象商品:
42256383
2025-06-16
用途:
バイク用

この長さになると、ホームセンターにも置いていなくて
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり発注しました。

対象商品:
42255692
2025-04-25
用途:
機械メンテ用

いつも購入しているところがたまたま在庫切れしており、すぐに必要でしたので購入しました。品質は問題ないと思います。

対象商品:
42255857
2024-04-30
用途:
ステーの止めボルトに

表面もとてもきれいで、おネジの成型も綺麗に出来ていてナットがスムーズに通ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする