新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
スリースノー ガラ揚げ 中目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17755346
品番
30249
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ガラ揚げに特化した究極のすくい網。
材質
網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材
質量(g)
460
規格
中目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×270×90
柄長さ(mm)
350
網目(mm)
(メッシュ)3.5