IB-ECT001 チョコ停ウォッチャー INABA(因幡電機産業) 17773997

IB-ECT001 チョコ停ウォッチャー INABA(因幡電機産業) 17773997 IB-ECT001 チョコ停ウォッチャー INABA(因幡電機産業) 17773997 IB-ECT001 チョコ停ウォッチャー INABA(因幡電機産業) 17773997

チョコ停ウォッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17773997 品番IB-ECT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存します。
電源投入で、自動録画開始。容量がいっぱいになっても古いファイルを削除しながら録画継続(SDカード別売)。
外部入力を受けた時点から前後最長15分間ロックして保存し、上書きされず確認できます。
Full HD対応。見えない部分を可視化。
上下横3面にマウント取付穴を接地し、いろんな角度で取付可能(三脚対応)。
現場で便利な端子台コネクタ仕様(電源信号入力)。

種類画像センサ 付属品WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー) 仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護) 寸法(mm)82×83×26(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)0〜50 表示LED2.4インチTFT LCD センサーCMOS マイクロホン無指向性マイク内蔵 機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間) 解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps 入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック フォーカスF=2.0,85° 対応フォーマットH.264/AVC codec オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵 記録メディアSDカード MAX32GB(別売) 入力電源(V)DC5〜48 静止画記録サイズ最大500万画素(25650×1920) トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
注意
※製品の保証は1年間です。未開封、未使用品以外の製品についての返品はお断りいたします。故障、初期不良の疑い品については調査致しますが簡易報告書のみとなります。調査には約1か月要します。ユーザー様起因の修理につきましては費用が掛かるため新品での購入をお願い申し上げます。SDカードは別売りとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17773997 IB-ECT001 61521609 IB-ECT002 チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業) チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする