24224/単色 ソワエ フジックス[縫製用品] 17775573 24224/単色 ソワエ フジックス[縫製用品] 17775573

ソワエ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17775573 品番 24224/単色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

上品な光沢とやさしい肌触りを持つシルクの刺繍糸。
使いやすい25番手の3本取りです。京都の絹糸染めの職人の手によって染色しているため、繊細なやわらかい色合いが生まれました。

長さ(m)15 色番627 用途ハンドステッチ 仕様単色 材質シルク 方向右ねじり 伸度(%)10 針規格フランス刺繍針(5) 構成25/3 番手20 繊度(dtex)920 伸長力(N)[gf]31.3(3,190)
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする