1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777892 1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777892 1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777892

ニットソーイング用ミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17777892 品番 1235-#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

布端を始末しながら縫い合わせる簡単ニットソーイングに最適です。

長さ(m)1000 色番721 材質ポリエステル 方向左撚り 伸度(%)16 針規格ミシン針(11) 構成60s 1×3 番手60 繊度(dtex)305 伸長力(N)[gf]10.8(1100)
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする