トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)

(111件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17778023 品番 29X75Nm
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)313 差込角(mm)29 精度(%)±4 主な用途冷媒機器 トルク値N・m(kgf・cm)75 呼び寸法(フレアナット)5/8(5分) 質量(g)605 用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※エアコン設置作業は専門業者が行って下さい。個人でされた場合の事故の責任は一切負いかねます。
※締め方向(矢印の向き)で必ず締め込みをしてください。逆方向での利用はトルク管理ができません。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。

商品説明動画

トルクレンチ 冷媒配管用.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:162
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
エアコン配管
製造業

ばね測りを使って検証して、18Nmはほぼ狂いが無かったです。万力にユニオン固定してナットにレンチを掛けて、レンチの柄の規定の17cmの位置に結束バンドで輪を作りばね測りを掛け引き検証しました。
ばね測りを手で引いたのでそこまで正確な検証はできていませんが、11kg程度で引いたところで首が折れ、レンチがスリップしたので、18.3Nmでした。11kg程度というところが±1kgは誤差がありますので、誤差範囲に18Nmが収まっています。

レンチが普通のコ型なので、作業が慣れていない私のような人間は、角度の選べるBBKのレンチの方が良い気がしますが、22x38Nmのと違って、柄の真ん中が規定の17cmなので、力の掛けやすさはそれほど悪くないです。

2人が参考にしています
対象商品:
17777996
2025-09-27
用途:
冷媒配管接続

規定トルクを超えると首がいきなりクニっと曲がりオーバートルクを防いでくれます
年に何度も施行しないので、コスパ十分です。

2025-07-24
用途:
家庭用エアコン配管の適正トルクにての締め付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付けトルクに達すると空転するので操作が楽でした。

2024-11-21
用途:
エアコン取付工事
株式会社スピード商会 様 (サービス業)

ある程度重さがあり力を入れやすい感じでした。
配送もすぐに届きましたし敏速な対応せした。

対象商品:
17777996
2024-08-09
用途:
エアコン取付用トルクレンチ
イマムラ防災 様 (建設業・工事業)

エアコン取付時に、締めすぎにしなくて済むようにと、前から買わないとなと思っていましたが、モノタロウのサイトを見ていたら、目についたので、必要だなと思い購入しました、これで安心して施工出来ます。

1人が参考にしています
2024-09-04
用途:
家庭用ルームエアコン取り付け
幸村製陶所 様

仕事としてではなく素人のDIYとして使用しましたが問題なく使用出来ました。有名メーカーの工具は高額すぎるのと使用頻度が低いので購入を見送っていましたがMonotaRO商品はコスパが良いので素人には嬉しい限りです。

対象商品:
17778014
2024-04-02
用途:
エアコン工事
有限会社Ym-TeC 様 (建設業・工事業)

4分は普段あまり使わないサイズだったので,持っていませんでした。メーカー品だと高いのですが,こちらの商品は良い価格でした。しかし,「安かろう悪かろう」ではなく,信頼できる製品だと思います。良い買い物でした。

対象商品:
17777996
2024-03-19
用途:
締め付け確認

普段18〜20Nあたりはトルクレンチ利用しないが、この低めのトルク指定
再確認にちょうど良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする