曜日別特売
SKJ-WM40MFD ミストファン エスケイジャパン 17778638

SKJ-WM40MFD ミストファン エスケイジャパン 17778638
SKJ-WM40MFD ミストファン エスケイジャパン 17778638
SKJ-WM40MFD ミストファン エスケイジャパン 17778638
SKJ-WM40MFD ミストファン エスケイジャパン 17778638

ミストファン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
17778638
品番
SKJ-WM40MFD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で乾燥を防ぎマルチにご使用いただけます。(ファン、ミスト機能はそれぞれ単独でも使用できるので冬場は風を気にせず加湿が可能です)
DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!
風量8段階+リズム風+おやすみ運転
OFFタイマー1~9H
2段階のミスト量調節

用途
熱中症対策、送風に。ミストファン
付属品
リモコン
質量(kg)
5.2
消費電力(W)
60
タンク容量(L)
2.5
電源(AC V)
100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
400×204×803
風量調整
8段階
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする