RB3515 ラフターバンド カナイ 17778775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB3515 ラフターバンド カナイ 17778775
RB3515 ラフターバンド カナイ 17778775
RB3515 ラフターバンド カナイ 17778775

ラフターバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード17778775品番RB3515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。

用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品太めくぎ ZN-40×5本表面処理Z27板厚(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)35×150同等認定D12F07-04
注意
※たる木と母屋、桁のくぎを打つ部分が密着するように、ひねってある部分で折り曲げ、太めくぎ(ZN-40)で打ち付けてください。
※たる木の断面と勾配に合せた長さのラフターバンドをご使用ください。
※必ず付属の太めくぎ(ZN-40)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする