KTM6N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779168

 

KTM6N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779168 KTM6N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779168 KTM6N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779168 KTM6N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779168

LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17779168 品番KTM6N-TKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!

消費電力(W)10.5 トラスコ品番756-2055 タイプ棚下・壁兼用(タッチレススイッチ) 全光束(Lm)600 付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト ホワイト 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×91×30 色温度(K)5000 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光色昼白色 演色指数(Ra)83
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17779177
2020-04-08
用途:
キッチンの手元ライト
サウンドシャワー 様 (サービス業)

センサーの近くまで手を近づけないと点灯しないですよ、
まあこれぐらいでないと誤作動してしまうから、なれれば
これぐらいでいいでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
17779177
2016-08-13
用途:
キッチンの調理台部分の照明に使用
斉藤時計店 様 (サービス業)

調理中に照明のスイッチに触りたくないですが、非接触スイッチの為非常に衛生的です
とても良い商品と思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする