付刃プレーンカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数6刃 注文コード17779575 品番PCO60030K
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数など51種類から選べます 他の種類を見る

ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。

用途用途 材質G2 刃数6刃 厚さ30 外径60 穴径25.4
注意
※鋳鉄/アルミ/銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする