アクリサンデー接着剤

(94件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード17785574 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。

用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※揮発性が高いのでフタはきちんと閉め、冷暗所で保管してください。注入器付表面硬化MR板には使用不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:431
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
3DプリンターPLAの接着
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

3Dプリンターでよく使われるPLAですが、コチラの製品での接着が最も良いと思います。通常の接着と言うよりも「PLA溶かして接着する」物なので、液体そのものはサラサラとしており、全くべたつきはありません。逆に垂れやすいので、注入には注意が必要です。実に強力に接着しますので、おすすめです。

2人が参考にしています
2025-10-07
用途:
3DプリンタのPLA接着
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

3Dプリンタで大きめの物を造形すると、どうしても分割になってしまいます。そうなると接着が必要だったり、隙間が気になったりします。本製品は、隙間に流し込む形にすると、PLAそのものが溶けて融着します。接着剤と言ってもベタベタするものではなく、素材を溶かす物なので扱いは容易です。ただし垂れてしまうと跡が残るので、注射器などで少量ずつ流し込んで使っています。3Dプリンタ造形では必須の接着剤です。

1人が参考にしています
2025-08-06
用途:
プラモデルの製作・接着
卸売・小売業

超強力で、稼働部位や着脱部位の接着・補強に使えます。着脱部位のフックが折れた為、補強材と一緒に接着使ってみましたが、元より強度アップ大変満足です。ABS素材も接着可能なのも良いです。きわめて揮発性が高いのでその点は注意が必要です。

1人が参考にしています
2025-08-21
用途:
ABS樹脂製 両面人名プレートの剥離修理
東洋紙業株式会社 様

強力に剥離部位を接着することができる。
ただ、接着剤の粘性が水のようにまったくないので接着箇所以外にはみ出しやすい。二酸化メチレンは、アクリル樹脂を溶かして接着するため色付き樹脂は解けて色写りしやすく作業には注意が必要。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
古い測定器のプラスチックパーツの折れ

硬質プラスチックでしょうか
古い測定器の蓋のプラスチックがバラバラになってしまい
ゴミ箱に入れて忘れようとしたのですが
こちらの商品を持っていたことを思い出し
接着してみると恐ろしいほどうまく接着できまして
バラバラだったプラスチックパーツがほぼ元通りになりました
ただし適当に繋げたので綺麗には出来ませんでした
こちらの商品うまく使えば非常に綺麗に直ると思います
モノは非常に良いので、後は使う人の技量でどうにでもなりそうな
面白い接着剤です、揮発が速いので作業しやすいです

3人が参考にしています
2025-03-28
用途:
箱ものの製作
株式会社小川電機 様

この製品はよくホームセンターなどで購入していましたが揮発性が有る為か
使用しているように少なくなっている事が良くありましたが今回は蓋の上部
の方まで満タンに入っており得した気がしました。

2人が参考にしています
2024-12-10
用途:
割れたランプの補修に使用
製造業

割れてしまったコンビネーションランプの補修に使用しました。
ノズルを使ってやればそこそこ元に戻せます。
そのあとポリッシャーで磨けばほとんと問題なしです。

対象商品:
17785574
2024-07-09
用途:
プラスチック折れ
運輸・通信業

値段も安くて上手く補正できたので大変満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする