寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)44
寸法A4(mm)102
寸法A5(mm)118
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)13
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)224
寸法L1(mm)137
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法L5(mm)224
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)65
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)7.0(標準)
ユニットの呼び番号UCT213
標準軸受箱の呼び番号T213
基本定格荷重Cr(kN)57.5(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)40(玉軸受)
呼び番号UC213(玉軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応