寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)48
寸法A5(mm)136
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)77.8
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)232
寸法L1(mm)140
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法L5(mm)232
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)33.3
軸径(Φmm)75
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)7.5(標準)
ユニットの呼び番号UCT215
標準軸受箱の呼び番号T215
基本定格荷重Cr(kN)66(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)48.2(玉軸受)
呼び番号UC215(玉軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応