テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17786536 品番 UCT307
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形

寸法A(mm)45 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)32 寸法A5(mm)90 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)48 寸法H(mm)111 寸法H1(mm)100 寸法H2(mm)75 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)80 寸法L5(mm)150 寸法N(mm)30 寸法N1(mm)20 寸法N2(mm)45 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)35 形状テークアップ形ユニット 質量(kg)2.4(標準) ユニットの呼び番号UCT307 標準軸受箱の呼び番号T307 基本定格荷重Cr(kN)33.5(玉軸受) 基本定格荷重Cor(kN)19.2(玉軸受) 呼び番号UCT307(玉軸受) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17786387
2022-06-09
用途:
機械の製作
製造業

精度も素晴らしく、他メーカー品より、長期間メンテナンスフリーで使えるので毎回旭精工のベアリングを使用している。他メーカーであった鋳物の割れも無く内輪と外輪の分解も全く無い。素晴らしいと思う。

対象商品:
17786457
2019-02-15
用途:
コンベア作製
建設業・工事業

予定通りの入荷していただけて商品もしっかりしているので安心して購入出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする