寸法A(mm)50寸法A1(mm)18寸法A2(mm)34寸法A5(mm)100寸法A7(mm)11寸法B(mm)52寸法H(mm)124寸法H1(mm)112寸法H2(mm)83寸法L(mm)162寸法L1(mm)100寸法L2(mm)17寸法L3(mm)89寸法L5(mm)162寸法N(mm)32寸法N1(mm)22寸法N2(mm)50寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状テークアップ形ユニット質量(kg)3.0(標準)ユニットの呼び番号UCT308標準軸受箱の呼び番号T308基本定格荷重Cr(kN)40.5(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)23.9(玉軸受)呼び番号UCT308(玉軸受)RoHS指令(10物質対応)対応