寸法A(mm)90
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)55
寸法A5(mm)150
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)82
寸法H(mm)216
寸法H1(mm)192
寸法H2(mm)132
寸法L(mm)262
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)150
寸法L5(mm)266
寸法N(mm)46
寸法N1(mm)36
寸法N2(mm)85
寸法S(mm)32
軸径(Φmm)75
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)13.0(標準)
ユニットの呼び番号UCT315
標準軸受箱の呼び番号T315
基本定格荷重Cr(kN)114(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)76.9(玉軸受)
呼び番号UCT315(玉軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応