寸法A(mm)102
寸法A1(mm)32
寸法A2(mm)64
寸法A5(mm)164
寸法A7(mm)18
寸法B(mm)96
寸法H(mm)240
寸法H1(mm)214
寸法H2(mm)152
寸法L(mm)298
寸法L1(mm)183
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)170
寸法L5(mm)302
寸法N(mm)53
寸法N1(mm)42
寸法N2(mm)98
寸法S(mm)40
軸径(Φmm)85
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)18.63(標準)
ユニットの呼び番号UCT317
標準軸受箱の呼び番号T317
基本定格荷重Cr(kN)132(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)96.5(玉軸受)
呼び番号UCT317(玉軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応