寸法A(mm)110寸法A1(mm)32寸法A2(mm)66寸法A5(mm)168寸法A7(mm)20寸法B(mm)96寸法H(mm)255寸法H1(mm)228寸法H2(mm)160寸法L(mm)312寸法L1(mm)192寸法L2(mm)30寸法L3(mm)175寸法L5(mm)316寸法N(mm)57寸法N1(mm)46寸法N2(mm)106寸法S(mm)40軸径(Φmm)90形状テークアップ形ユニット質量(kg)21.2(標準)ユニットの呼び番号UCT318標準軸受箱の呼び番号T318基本定格荷重Cr(kN)143(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)107.2(玉軸受)呼び番号UCT318(玉軸受)RoHS指令(10物質対応)対応