テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17786685 品番 UCT322
参考基準価格(税別)¥206,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形

寸法A(mm)130 寸法A1(mm)38 寸法A2(mm)80 寸法A5(mm)210 寸法A7(mm)26 寸法B(mm)117 寸法H(mm)320 寸法H1(mm)285 寸法H2(mm)185 寸法L(mm)385 寸法L1(mm)235 寸法L2(mm)38 寸法L3(mm)215 寸法L5(mm)387 寸法N(mm)65 寸法N1(mm)52 寸法N2(mm)125 寸法S(mm)46 軸径(Φmm)110 形状テークアップ形ユニット 質量(kg)38.8(標準) ユニットの呼び番号UCT322 標準軸受箱の呼び番号T322 基本定格荷重Cr(kN)205(玉軸受) 基本定格荷重Cor(kN)178.8(玉軸受) 呼び番号UCT322(玉軸受) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17786387
2022-06-09
用途:
機械の製作
製造業

精度も素晴らしく、他メーカー品より、長期間メンテナンスフリーで使えるので毎回旭精工のベアリングを使用している。他メーカーであった鋳物の割れも無く内輪と外輪の分解も全く無い。素晴らしいと思う。

対象商品:
17786457
2019-02-15
用途:
コンベア作製
建設業・工事業

予定通りの入荷していただけて商品もしっかりしているので安心して購入出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする