寸法A(mm)150
寸法A1(mm)50
寸法A2(mm)100
寸法A5(mm)230
寸法A7(mm)24
寸法B(mm)135
寸法H(mm)385
寸法H1(mm)350
寸法H2(mm)220
寸法L(mm)465
寸法L1(mm)285
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)240
寸法L5(mm)465
寸法N(mm)75
寸法N1(mm)65
寸法N2(mm)150
寸法S(mm)54
軸径(Φmm)130
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)68.4(標準)
ユニットの呼び番号UCT326
標準軸受箱の呼び番号T326
基本定格荷重Cr(kN)229(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)214.3(玉軸受)
呼び番号UCT326(玉軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応