寸法A(mm)155
寸法A1(mm)50
寸法A2(mm)100
寸法A5(mm)240
寸法A7(mm)24
寸法B(mm)145
寸法H(mm)415
寸法H1(mm)380
寸法H2(mm)230
寸法L(mm)515
寸法L1(mm)315
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)255
寸法L5(mm)515
寸法N(mm)80
寸法N1(mm)70
寸法N2(mm)160
寸法S(mm)59
軸径(Φmm)140
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)83.2(標準)
ユニットの呼び番号UCT328
標準軸受箱の呼び番号T328
基本定格荷重Cr(kN)255(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)246(玉軸受)
呼び番号UCT328(玉軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応