寸法A(mm)50
寸法A0(mm)47.3
寸法A1(mm)29
寸法A2(mm)6
寸法B(mm)31
寸法G2(mm)TM16
寸法H(mm)199
寸法J(mm)154
寸法J1(mm)117
寸法L(mm)317
寸法L0(mm)367
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)83
寸法L3(mm)150
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)5.0
軸径12mm
取付ボルトの呼びM10
軸受箱の呼び番号T204
ユニットの呼び番号UCT201+WB
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)12.8
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)6.6
呼び番号UC201(玉軸受)、WB205(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応