フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状テークアップ形ユニット ユニットの呼び番号UCT202+WB 注文コード17786737 品番UCT202+WB
参考基準価格(税別)¥37,110 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は形状・ユニットの呼び番号など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)50 寸法A0(mm)47.3 寸法A1(mm)29 寸法A2(mm)6 寸法B(mm)31 寸法G2(mm)TM16 寸法H(mm)199 寸法J(mm)154 寸法J1(mm)117 寸法L(mm)317 寸法L0(mm)367 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)83 寸法L3(mm)150 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 形状テークアップ形ユニット 質量(kg)5.0 軸径15mm 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号T204 ユニットの呼び番号UCT202+WB 基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)12.8 基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)6.6 呼び番号UC202(玉軸受)、WB205(フレーム) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする