寸法A(mm)50
寸法A0(mm)52.2
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)6
寸法B(mm)38.1
寸法G2(mm)Tr18
寸法H(mm)212
寸法J(mm)166
寸法J1(mm)127
寸法L(mm)337
寸法L0(mm)396
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)95
寸法L3(mm)150
寸法N(mm)12
寸法S(mm)15.9
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)5.9
軸径30mm
取付ボルトの呼びM10
軸受箱の呼び番号T206
ユニットの呼び番号UCT206+WB
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)19.6
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)11.3
呼び番号UC206(玉軸受)、WB206(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応