寸法A(mm)50
寸法A0(mm)55.4
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)6
寸法B(mm)42.9
寸法G2(mm)Tr18
寸法H(mm)212
寸法J(mm)166
寸法J1(mm)173
寸法L(mm)429
寸法L0(mm)490
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)99
寸法L3(mm)230
寸法N(mm)12
寸法S(mm)17.5
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)7.9
軸径35mm
取付ボルトの呼びM10
軸受箱の呼び番号T207
ユニットの呼び番号UCT207+WB
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)25.9
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)15.4
呼び番号UC207(玉軸受)、WB207(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応