寸法A(mm)50
寸法A0(mm)60.2
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)6
寸法B(mm)49.2
寸法G2(mm)Tr26
寸法H(mm)233
寸法J(mm)192
寸法J1(mm)219
寸法L(mm)520
寸法L0(mm)591
寸法L1(mm)22
寸法L2(mm)108
寸法L3(mm)300
寸法N(mm)15
寸法S(mm)19
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)11.1
軸径40mm
取付ボルトの呼びM12
軸受箱の呼び番号T208
ユニットの呼び番号UCT208+WB
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)29.3
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)17.9
呼び番号UC208(玉軸受)、WB210(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応