フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状テークアップ形ユニット ユニットの呼び番号UCT210+WB 注文コード17786816 品番UCT210+WB
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は形状・ユニットの呼び番号など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)50 寸法A0(mm)62.6 寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)6 寸法B(mm)51.6 寸法G2(mm)Tr26 寸法H(mm)233 寸法J(mm)192 寸法J1(mm)219 寸法L(mm)520 寸法L0(mm)593 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)108 寸法L3(mm)300 寸法N(mm)15 寸法S(mm)19 形状テークアップ形ユニット 質量(kg)11.2 軸径50mm 取付ボルトの呼びM12 軸受箱の呼び番号T210 ユニットの呼び番号UCT210+WB 基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)35.5 基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)23.2 呼び番号UC210(玉軸受)、WB210(フレーム) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする