寸法A(mm)65
寸法A0(mm)71.4
寸法A1(mm)38
寸法A2(mm)6
寸法B(mm)55.6
寸法G2(mm)Tr30
寸法H(mm)301
寸法J(mm)240
寸法J1(mm)230
寸法L(mm)542
寸法L0(mm)631
寸法L1(mm)22
寸法L2(mm)114
寸法L3(mm)300
寸法N(mm)15
寸法S(mm)22.2
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)17.3
軸径55mm
取付ボルトの呼びM12
軸受箱の呼び番号T211
ユニットの呼び番号UCT211+WB
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)43
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)29.4
呼び番号UC211(玉軸受)、WB211(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応