寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)87
寸法H2(mm)166
寸法J(mm)390
寸法L(mm)450
寸法L2(mm)145
寸法L3(mm)100
寸法S(mm)15.9
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)6.5
軸径30mm
取付ボルトの呼びM12
軸受箱の呼び番号TL206
ユニットの呼び番号UCTL206+WL100
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)19.6
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)11.3
呼び番号UC206(玉軸受)、WL206-100(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応