フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状テークアップ形ユニット ユニットの呼び番号UCTL206+WL300 注文コード17786877 品番UCTL206+WL300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は形状・ユニットの呼び番号など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)87 寸法H2(mm)166 寸法J(mm)590 寸法L(mm)650 寸法L2(mm)145 寸法L3(mm)300 寸法S(mm)15.9 形状テークアップ形ユニット 質量(kg)7.9 軸径30mm 取付ボルトの呼びM12 軸受箱の呼び番号TL206 ユニットの呼び番号UCTL206+WL300 基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)19.6 基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)11.3 呼び番号UC206(玉軸受)、WL206-300(フレーム) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする